Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Extra Saugfähige Küchenrolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Extra Saugfähige Küchenrolle
Tork Extra Saugfähige Küchenrolle
Artikel-Nr.:
     9428-32120269
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120269
EAN/GTIN:
     7322540006308
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Eine besonders saugfähige Küchenrolle für die alltäglichen Wischarbeiten. - Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Länge (mm)
202 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
311 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4200 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
12
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
3
pro Paket
€ 5,00*
ab € 18,89*
€ 25,83*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,84*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 25,89*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 22,54*
€ 30,72*
pro Paket
€ 4,19*
ab € 21,42*
€ 30,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
1 Paket enthält 12 Beutel (ab € 1,57417* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
290-255
ab € 7,45*
Zubehör
Tork
130041
ab € 15,025*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,885*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.