Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Tork W1, W2 2-lagig 750 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838532
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838532
Artikel-Nr.:
     94QG7-838532
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130052
EAN/GTIN:
     7322540183580
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork Tücher W1, W2 2 Stück. Ausführung: 2-lagig, blau. Blatt pro Rolle: 750. Breite: 262 mm. Falzung: Gerollt. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 130052. Herunterspülbar: Ja. Höhe: 235 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 255000 mm. Länge (m): 255 m. Marke: Tork. Material: Papier. Recycled: Ja. Stärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4750 g
Farbe:
Blau
Höhe:
262 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork blau 2 lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, PUTZTÜCHER AUF JUMBOROLLEN, TORK, BLAUE WISCHTÜCHER, WISCHTÜCHER, PUTZTÜCHER, TÜCHER, PAPIERTÜCHER, TUCH, JUMBOROLLE, WIPER, WISCHPAPIER, REINIGUNGSTÜCHER, REINIGUNGSTUCH, WISCHTUCH, UNIVERSALTUCH, UNIVERSALTÜCHER, WETTEX
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 23,655*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,38*
€ 30,81*
8 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 31,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,20*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,13*
€ 36,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 11,69* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,87*
Zubehör
Tork
130041
ab € 15,095*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,41*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.