Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork weiches Mini Jumbo Toilettenpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork weiches Mini Jumbo Toilettenpapier
Tork weiches Mini Jumbo Toilettenpapier
Tork weiches Mini Jumbo Toilettenpapier
Artikel-Nr.:
     7770-44305
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110253
EAN/GTIN:
     7310791268491
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Tork Mini Jumbo System (T2) für Waschräume mit mittlerer bis hoher Frequentierung

- Hohe Kapazität, weniger Wartung
- Ökonomische Rollenlänge
- Weiches Tissue mit hohem Weißegrad
- Geprägt für extra Volumen
- Bedrucked mit einem ansprechenden blauen Blatt Design zur Aufwertung Ihres Waschraums.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
386 x 392 x 304 mm
Paketgewicht
7300 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
170 m
Bogenlänge
140 mm
Rollenbreite
97 mm
Rollendurchmesser
188 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Breite
188 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
554 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
1214 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Prägen
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
252
12
pro Rolle
€ 1,95*
ab € 4,27084*
€ 5,48084*
2 Tage
336
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,7875*
€ 6,0775*
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,14167*
€ 6,73917*
12
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 5,17584*
€ 6,92417*
1 Tag
60
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,7275*
€ 7,2275*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 5,48084*
€ 6,5222
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,32084*
€ 6,3318
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,09084*
€ 6,0581
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,27084*
€ 5,0823
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 65,77008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
555500
ab € 73,74*
Zubehör
Tork
555508
ab € 43,52*
Zubehör
Tork
120269
ab € 13,62*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,04*
Zubehör
Tork
555008
ab € 31,60*
Zubehör
Tork
130041
ab € 17,04*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,40*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,34*
Zubehör
Tork
247040
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.