Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Tork Doppelrollenspender Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555500 / Elevation / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-555500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     555500
EAN/GTIN:
     7322540584530
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Großrolle

Der Tork Doppelrollenspender für Mini Jumbo Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich. Außerdem ist es besonders wartungsarm, da er Platz für zwei Rollen Mini Jumbo Toilettenpapier bietet. Das Toilettenpapier kann dank der raffinierten Halterung für aufgebrauchte Rollen bis zum letzten Blatt benutzt werden und verursacht somit wenig Abfall. Der Doppelrollen Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Weiß überzeugt mit seinem funktionalen und modernen Design, das bei Gästen einen guten Eindruck macht
  • Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Kapazität für 2 Mini Jumbo Rollen minimiert den Wartungsaufwand
  • Die eingebaute Papierbremse und die raffinierte Restrollenfunktion ermöglicht einen möglichst geringen Papierverbrauch und wenig Papierverschwendung
  • Lieferumfang: 1 x Tork T2 Doppelrollenspender für Mini Jumbo Toilettenpapierrollen in Weiß / Platz für 2 Rollen / Höhe: 25.6cm, Breite: 43.2cm, Tiefe: 14.6cm
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender 2 rollen, doppelrollen spender, klopapier;wc-papier;papiertücher tork;tork;tork elevation;tork klopapier;tork wandhalter;toilette papier;toilettentücher spender;papiertücher wc;klopapierrollenhalter;klopapier rollen halter;toilettenpapierspender wand;spender;tork jumbo;spender bad;papierspender;papierspender bad;papierspender plastik;tork toilettenpapier;tork papierspender;wc papierspender;papierspender tork;papierspender wandmontage;papierspender weiß;doppelrollenspender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110255
ab € 5,66*
Zubehör
Tork
110163
ab € 46,36*
Zubehör
Tork
120280
ab € 3,69584*
Zubehör
Tork
472102
ab € 100,61*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.