| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2409453 Herst.-Nr.: 247040 EAN/GTIN: 7310792470404 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Einzeln oder Doppelt = Einfach Material = Metall Höhe = 254mm Tiefe = 118mm Breite = 249mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Einzeln oder Doppelt: | Einfach | Material: | Metall | Höhe: | 254mm | Tiefe: | 118mm | Breite: | 249mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, klopapierhalter tork, 2409453, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Tork, 247040, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Roll Dispensers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,03* | € 66,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 49,46* | € 66,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,65* | € 73,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,01* | € 77,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,39* | € 81,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|