Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555008 /Elevation Design /Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555008 /Elevation Design /Schwarz
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555008 /Elevation Design /Schwarz
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555008 /Elevation Design /Schwarz
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555008 /Elevation Design /Schwarz
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555008 /Elevation Design /Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-555008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     555008
EAN/GTIN:
     7322540354867
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter

Der Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich. Außerdem ist es besonders wartungsarm, da er Platz für eine Rolle Mini Jumbo Toilettenpapier bietet. Das Toiletten- papier kann dank der raffinierten Halterung für aufgebrauchte Rollen bis zum letzten Blatt benutzt werden und ver- ursacht somit wenig Abfall. Der Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Schwarz überzeugt mit seinem funktionalen und modernen Design, das bei Gästen einen guten Eindruck macht
  • Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Geringer Wartungsaufwand durch hohe Kapazität
  • Die eingebaute Papierbremse und die raffinierte Restrollenfunktion ermöglicht einen möglichst geringen Papierverbrauch und wenig Papierverschwendung
  • Lieferumfang: 1x Tork T2 Spender für 1 Rolle Mini Jumbo Toilettenpapier in Schwarz / Papierspender mit hoher Kapazität / Höhe: 27.5cm, Breite: 34.5cm, Tiefe: 13.2cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork toilettenpapierspender jumbo, klopapierhalter, klopapierhalter schwarz, papierspender box;papierspender klein;papierspender toilette;papierspender werkstatt;tork elevation mini;spender papier;spender wand;papierspender wand;tork papierspender;spender papierrollen;toilettenpapier weiss;klopapier rollenhalter;tork wc papierhalter;;kleiner spender;spender toilettenpapier;papierspender rolle;toilettenpapier xl;klopapier 1 rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110255
ab € 5,66*
Zubehör
Tork
110163
ab € 46,36*
Zubehör
Tork
120280
ab € 3,69584*
Zubehör
Tork
472102
ab € 100,61*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.