Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2 555000 / Elevation Design / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-555000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     555000
EAN/GTIN:
     7322540354843
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Der Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich. Außerdem ist es besonders wartungsarm, da er Platz für eine Rolle Mini Jumbo Toilettenpapier bietet. Das Toiletten- papier kann dank der raffinierten Halterung für aufgebrauchte Rollen bis zum letzten Blatt benutzt werden und ver- ursacht somit wenig Abfall. Der Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Weiß überzeugt mit seinem funktionalen und modernen Design, das bei Gästen einen guten Eindruck macht
  • Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Geringer Wartungsaufwand durch hohe Kapazität
  • Die eingebaute Papierbremse und die raffinierte Restrollenfunktion ermöglicht einen möglichst geringen Papierverbrauch und wenig Papierverschwendung
  • Lieferumfang: 1x Tork T2 Spender für 1 Rolle Mini Jumbo Toilettenpapier in Weiß / Papierspender mit hoher Kapazität / Höhe: 27.5cm, Breite: 34.5cm, Tiefe: 13.2cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork handtuchspender weiß, handtuchspender, tork handtuchspender, ;toilettenpapierrollen;klopapier rollen;tork jumbo toilet roll;tork mini;tork rollenhalter;tork klopapierspender;tork toilettenpapierspender;papier toilette;spender wandmontage;papierspender papier;papierspender tork rolle;tork tücher;tork wc;tork wiping paper;bad spender;tork rollenspender;tork elevation schwarz;tork toilette;papier spender;Toilettenpapierrolle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110255
ab € 5,67*
Zubehör
Tork
120280
ab € 3,70584*
Zubehör
Tork
472102
ab € 100,58*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,29084*
Zubehör
Hagmeyer
120280/1450062
ab € 126,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.