Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Tork T2 Mini Jumbo Rollen System Premium 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180348
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180348
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180348
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110253
EAN/GTIN:
     7310791268491
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork Toilettenpapier T2 – Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System Premium 12 Stück. Blatt pro Rolle: 850. Breite: 97 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Lagen: 2-lagig. Länge: 170000 mm. Länge (m): 170 m. Marke: Tork. Material: Zellstoff. Recycled: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, tork toilettenpapier 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 1,95*
ab € 4,29084*
€ 5,45084*
3 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,87417*
€ 6,21417*
Lager 94QG7
108
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,95667*
€ 6,26667*
12
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,57084*
€ 6,35167*
12
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 4,9675*
€ 6,63417*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,26667*
€ 7,45734
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,06667*
€ 7,21934
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,80667*
€ 6,90994
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,95667*
€ 5,89844
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 75,20004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
555500
ab € 68,95*
Zubehör
Tork
555508
ab € 92,54*
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,92*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,30*
Zubehör
Tork
555008
ab € 42,88*
Zubehör
Tork
130041
ab € 15,065*
Zubehör
Tork
130052
ab € 12,10*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,38*
Zubehör
Tork
247040
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.