Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00103860 Kameratasche/-koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00103860 Kameratasche/-koffer Schwarz
Hama 00103860 Kameratasche/-koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12485850
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     4047443123473
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Innenmaße (B x T x H)
70 x 40 x 125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,03*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,18*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,39*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,43*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,61*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,37*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,86*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,92*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,50*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.