Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118165634
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55328
EAN/GTIN:
     4016032491248
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
KVM Extender
Monitor Splitter
Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
- Zusätzliche Empfängereinheiten separat erhältlich: DS-55329
- Unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Stromversorgung via USB-C Anschluss + Netzteil (inklusive)
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2

Das 4K Wireless HDMI® KVM Extender Set überträgt Ihre HDMI® Video- und Audiosignale in UHD 4K/30Hz Auflösung kabellos über eine Distanz von bis zu 150 m (uneingeschränkte Sicht). Dieses besteht aus einer Sende- sowie Empfängereinheit. Dank KVM-Funktionalität können Maus/Tastatur an der Empfängereinheit angeschlossen werden, welche die Steuerung der Signal-Quelle direkt am Ausgabegerät ermöglichen. Über den HDMI-Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe am Empfänger zu kontrollieren. Das Extender Set lässt sich auf bis zu 4 Empfänger (Ausgabegeräte) erweitern - zusätzliche Empfänger separat erhältlich: DS-55329.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Stecker
Micro-USB A, USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
1160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
330 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, IR, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
LED-Anzeigen
Status
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Audioformate
PCM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, 128-bit AES
Videokompressionsformate
H.265
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.