Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA eco&clear 15mm10m 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA eco&clear 15mm10m 10 m Transparent
TESA eco&clear 15mm10m 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264643
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57035-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,086* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
56997-00000-01
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
57046-00000-00
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
57049-00000-13
ab € 1,005*
Ähnlich
tesa
57968-00000-00
ab € 3,64*
Ähnlich
tesa
57969-00000-00
ab € 2,01*
Ähnlich
tesa
58241-00000-00
ab € 2,24*
Ähnlich
tesa
57074-00000-01
ab € 1,4125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.