Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilme 15 mm x 10 m 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Klebefilme 15 mm x 10 m 10 St./Pack.
Soennecken Klebefilme 15 mm x 10 m 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84649213
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5843
EAN/GTIN:
     4003630134653
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet. Ohne Lösungsmittel. Material: Polypropylen. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier, Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57790-00000-01
ab € 2,04*
Ähnlich
tesa
57070
ab € 0,632*
Ähnlich
tesa
57035-00000-00
ab € 0,85*
Ähnlich
tesa
57386-00002-00
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.