Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164009600 Herst.-Nr.: 57049-00000-13 EAN/GTIN: 4042448164940 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 10 m | | Produktfarbe | Durchscheinend | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,005* | € 1,505* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,94* | € 2,84* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,93* | € 2,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,02* | € 2,97* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,25* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|