Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56997-00000 Herst.-Nr.: 56997-00000-01 EAN/GTIN: 4042448206909 |
| |
|
| | |
| Den klassischen und stilprägenden tesafilm® gibt es jetzt auch als besonders umweltfreundliche Variante, die sich insbesondere durch den Einsatz von recycelten Materialien und den Verzicht auf Lösungsmittel auszeichnet. Trotz eines abgewandelten Herstellungsprozesses muss man natürlich nicht auf die bewährte Qualität von tesafilm® verzichten. Auch der umweltfreundliche Klebefilm überzeugt durch eine starke, dauerhafte Klebeleistung und ein klares Material, das ihn auf fast allen Untergründen nahezu unsichtbar macht. Der Klebefilm kann mit allen tesafilm® Abrollern verarbeitet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 10 m | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 30 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,84* | € 2,42* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,81* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,87* | € 2,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,96* | € 2,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,61334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen | Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|