Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57046-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57046-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent
TESA 57046-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264645
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57046-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 0,92* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56997-00000-01
ab € 1,81*
Ähnlich
tesa
57049-00000-13
ab € 1,005*
Ähnlich
tesa
57968-00000-00
ab € 3,64*
Ähnlich
tesa
57969-00000-00
ab € 2,00*
Ähnlich
tesa
58241-00000-00
ab € 2,23*
Ähnlich
tesa
57035-00000-00
ab € 0,85*
Ähnlich
tesa
57074-00000-01
ab € 1,4025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.