Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57969-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57969-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent
TESA 57969-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264658
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57969-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57315-00000-02
ab € 1,23*
Zubehör
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.