| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11919287 Herst.-Nr.: 57968-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff!
Qualitätsmerkmale:
- Transparente, klare Qualität - Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen - Starke Klebkraft - Hohe Alterungsbeständigkeit - Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen - Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Umweltaspekte:
- Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP) - Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff - Lösungsmittelfrei - Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile) Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 33 m | | Produktfarbe | Transparent | | Adhäsion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |