Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit verlängerter Stulpe Größe 8, Unisex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785808
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785808
EAN/GTIN:
     4013364242265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IEC 61482-1-2: (Klasse 2) 423 kJ / m2 und ATPV-Test nach IEC 61482-1-1:32,8 cal / cm2. Größe 8.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
32,8
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 3
Gesamtlänge:
440
Stulpenlänge:
250
Größe (International):
8 (M)
Material Handschuhinnenfläche:
Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken:
Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden:
Kevlar®
Norm:
IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, bsd schutzhandschuh, montagehandschuh leder, ((Handschuh)), ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, DEHNcare, Kevlar, Leder, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSA, PSAgS, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schalthandschuh, Schutzausrüstung, Schutzhandschuh, Stulpe, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,00*
€ 139,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,09*
€ 138,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,10*
€ 129,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,76*
€ 124,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.