Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Kl.0, (Box Test 7kA) zum AuS bis 1000V AC Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785382
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785382
EAN/GTIN:
     4013364461512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 / EN 61482-1-2 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie RC, Störlichtbogengeprüft nach Schutzklasse APC 2. Größe 9.
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Farbe:
rot
Wandstärke:
1,0
Gesamtlänge:
360
Größe:
9
Werkstoff:
Naturlatex
Norm Handschuhe:
EN 60903 / EN 61482-1-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, elektrikerhandschuh dehn gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh rot, 1000 V, 500 V, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, Handschuhprüfer, Klasse 1, NH-Aufsteckgriff, Niederspannung, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Schutz- und Hilfsmittel, Schutzschirm, Sicherungsaufsteckgriff, Spannung, Stulpe, Visier, isolierende Handschuhe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,515*
€ 102,9529
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785490
ab € 63,48*
Zubehör
Dehn
787000
ab € 170,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.