Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungstasche f. isolierende Handschuhe -1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785490
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785490
EAN/GTIN:
     4013364086890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckgriff
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Aufbewahrungstasche, leer, mit Klettverschluss und Einhängehaken für isolierende Handschuhe.
Weitere Informationen:
Abmessung:
400 x 180 x 50
Farbe:
braun ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, bsd schutzhandschuh, 1000 V, 500 V, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, Handschuhprüfer, Klasse 1, NH-Aufsteckgriff, Niederspannung, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Schutz- und Hilfsmittel, Schutzschirm, Sicherungsaufsteckgriff, Spannung, Stulpe, Visier, isolierende Handschuhe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,605*
€ 79,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.