Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Handschuhprüfer für isolierende Handschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-787000
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787000
EAN/GTIN:
     4013364483088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Spannungsschutzhandschuh
BSD-Schutzhandschuh
Geeignet für die wiederkehrende Prüfung gemäß der EN 60903.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, bsd schutzhandschuh, 1000 V, 500 V, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, Handschuhprüfer, Klasse 1, NH-Aufsteckgriff, Niederspannung, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Schutz- und Hilfsmittel, Schutzschirm, Sicherungsaufsteckgriff, Spannung, Stulpe, Visier, isolierende Handschuhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,3563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.