Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TPAK Befestigungssatz 1281997 zum Aufhängen von Multimetern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 179/TPAK Schwarz
Fluke 179/TPAK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-59108
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1281997
EAN/GTIN:
     00095969082631
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kabelader-Prüfgerät
TPAK ToolPak Kit zum Aufhängen des Multimeters Das Kit enthält einen 22,5 cm langen Riemen mit Schlaufenverschluss, einen Universalaufhänger, einen Riemenaufhänger für nicht magnetische Oberflächen sowie einen starken Magneten. Die Elemente können miteinander kombiniert werden, damit Messgeräte überall aufgehängt werden können. Mit dem Universalaufhänger kann das Messgerät zum Beispiel an einem Nagel oder einem Haken aufgehängt werden. Löst jedes Aufhänge- und Ablageproblem, dem Sie mit Ihrem Messgerät begegnen. Kompatibel mit vielen Fluke Instrumenten 1 Jahr Gewährleistung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2583583
€ 245,67*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
€ 160,36*
Sonstiges
Fluke
2583552
€ 211,09*
Sonstiges
Fluke
2583601
€ 290,34*
Sonstiges
Fluke
2583647
€ 293,10*
Sonstiges
Fluke
4296034
€ 406,28*
Sonstiges
Fluke
2427883
€ 482,35*
Sonstiges
Fluke
2427890
€ 555,61*
Sonstiges
Fluke
179
€ 422,48*
Sonstiges
Fluke
3947719
€ 479,18*
Sonstiges
Fluke
3947781
€ 823,15*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
€ 892,42*
Sonstiges
Fluke
3821081
€ 742,75*
Sonstiges
Fluke
620101
€ 1.588,62*
Sonstiges
Fluke
3947835
€ 556,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.