Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA 3030 Bau-/Tieflochmarker Pica-Dry graphit mit Graphit-Mine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker 3030 Bleistift 2B 1 Stück(e)
Pica-Marker 3030 Bleistift 2B 1 Stück(e)
Pica-Marker 3030 Bleistift 2B 1 Stück(e)
Pica-Marker 3030 Bleistift 2B 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-57786
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     04260056150371
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bau-/Tieflochmarker Pica-Dry graphit m.Graphit-Mine PICA eine spezielle Graphit-Mine ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig · von glatten Flächen feucht abwischbar · Druckmechanik für automatischen Minenvorschub · nachfüllbar - integrierter Longlife Spitzer · mit Rollstopp und effektivem Staub- und Nässeschutz (Drückerknopf als Schirmkappe und Schaft mit Dichtring) · Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip und "Power-Lock-Mechanismus"
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Tieflochmarker
Farbe
grün/grau
Minenstärke
2,8 mm
Länge
125 mm
nachfüllbar
ja
Minentyp
graphit
abwaschbar
ja
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
4020
€ 4,90*
Zubehör
Pica
4030
€ 6,08*
Zubehör
Pica
4040
€ 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.