|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-53682 Herst.-Nr.: 2442-8 EAN/GTIN: 04792249844083 |
| |
|
|  |  |
 | ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131, sehr gute Griffsicherheit durch Nitrilnoppen, sehr gute Trockengriffeigenschaften, Schutz gegen mechanische Risiken, völlig frei von Lösungsmitteln, verringert Fussel- und Staubbildung, atmungsaktiv, waschbar bis 40°C, öl- und wasserabweisend, nicht lebensmitteltauglich, Farbe: grau/schwarz, Material außen: Nylon, Nitril-Noppen/patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Handinnenfläche, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | MaxiFlex® Endurance™ |  | Produktverwendung | Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie |  | Handschuhgröße | 8 |  | max. Waschtemperatur | 60 |  | Schutzklasse | II |  | Normnummer | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |  | Werkstoff | Nylon, Spandex |  | Material der Beschichtung | Nitril-Mikroschaum |  | Farbe | grau/schwarz |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitshandschuhe MaxiFlex® Endurance™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
|  |  |
| |