| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8526719 Herst.-Nr.: 26719 EAN/GTIN: 4015544267198 |
| | |
|
| | |
| hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche vollanatomische Passform, mit Rollrand ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien wasserdicht, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.12/0.09 Stärke Schaft in mm ± 10 %: 0.07 Reißfestigkeit Min. in N: 6, Dehnbarkeit Min. in %: 650 Einsatzbereich: Labors, Kosmetik, Lebensmittelverarbeitung Pharmazie, Pflege CE PSA VO EU 2016-425, CAT 1, lebensmittelecht, EN 420 EN 455 1-4, CE MPG 93/42/EWG Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN420 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, franz mensch latex handschuhe weiß gepudert, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygonorm, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Hygostar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,48* | € 5,32* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,53* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,55* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|