Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 60840000 Dateiablagebox Karton Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10316-11
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60840000
EAN/GTIN:
     04002432312405
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die Leitz Premium Archiv-Serie wurde speziell für anspruchsvollste Kunden entwickelt. Die Archiv- und Transportboxen sind aus hochwertiger, extrastarker Wellpappe hergestellt und daher äußerst stabil und belastbar, gleichzeitig sehr leicht für eine einfache Handhabung.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
Premium
Maße
7 x 32,5 x 26,5 cm (B x H x T)
Grammatur
390
Für Papierformat
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier
63
Verschluss
Verschlusslasche
Deckel vorhanden
Nein
Archivdruck vorhanden
Ja
Griffloch vorhanden
Ja
Lieferung gefaltet
Ja
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff
Wellpappe recycelt/Natronpapier, kaschiert
Farbe
naturbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung
Archivbox Premium
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
530
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,92*
1 Tag
1480
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,14*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,17*
1 Tag
578
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
€ 0,71*
Zubehör
Leitz
60850000
€ 5,064*
Zubehör
Leitz
60810000
€ 7,03*
Zubehör
Esselte
623608
€ 2,34*
Zubehör
Leitz
60830000
€ 38,65*
Zubehör
Leitz
60860000
€ 37,75*
Zubehör
Leitz
60890000
€ 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.