Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135027004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6084-00-00
EAN/GTIN:
     4002432312405
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, für Ordner-Inhalte oder EDV-Listen bis zu 250 mmx12 Zoll. Mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Buchförmig aufklappbar, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 63 mm. Format: 70 x 325 x 265 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Breite:
70 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
265 mm
Fassungsvermögen:
63 mm
Material:
Wellpappe (RC) kaschiert
Grammatur:
390 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, leitz archivschachtel a4 braun, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Archiv-Ablagebox, Altablage-Schachtel, Transport-Schachtel, Archiv-Container, Archiv Container, Archiv Box, Archiv Schachtel, Altablage-Box, Archivbox, Archiv-Schachtel, Archiv-Box, Archiv-Ablageschachtel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1772
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,10*
3 Tage
1563
1
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 2,14*
5
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,25*
3 Tage
524
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,27*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,10*
€ 2,50
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,80*
€ 2,14
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,72*
€ 2,05
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,63*
€ 1,94
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,62*
€ 1,93
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,23*
€ 1,46
pro Schachtel
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,77*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,74*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.