Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Archivbox 60840000 DIN A4 max. 63mm Wellpappe naturbraun


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-128002370
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60840000
EAN/GTIN:
     4002432312405
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archiv-Schachtel, mit Verschlussklappe. Bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reiter und Schienen abgehängt werden. Flachliegend verpackt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivbox Premium
Maße:
7 x 32,5 x 26,5 cm (B x H x T)
Grammatur:
390 g/m²
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
63 mm
Verschluss:
Verschlusslasche
Deckel vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe recycelt/Natronpapier, kaschiert
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, leitz archivschachtel a4 braun, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Kartons, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1762
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,10*
2 Tage
608
1
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 2,14*
5
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,25*
Lager 1682
524
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,27*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,25*
€ 2,68
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,93*
€ 2,30
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,84*
€ 2,19
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,75*
€ 2,08
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,73*
€ 2,06
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,33*
€ 1,58
pro Schachtel
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,77*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,74*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.