Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 60890000 Dateiablagebox Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 60890000 Dateiablagebox Weiß
Leitz 60890000 Dateiablagebox Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17282619
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60890000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Abmessungen (BxTxH)
100 x 330 x 255 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,77*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.