Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, naturbraun
Artikel-Nr.:
     505-80608500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60850000
EAN/GTIN:
     4002432312412
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Schachtel, A3, mit Verschlusslasche, für Zeichnungen, Pläne oder EDV-Listen bis zu 420 mmx12 Zoll. Mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Buchförmig aufklappbar, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 63 mm. Format: 70 x 437 x 325 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A3, Zeichnungen, Pläne oder EDV-Listen bis 420 mm x 12
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
70
Höhe:
437
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Tiefe:
325
Archivdruck vorhanden:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
Naturbraun
Werkstoff:
Wellpappe (RC) kaschiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
buchförmig aufklappbar
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,71*
9 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 6,01*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,57*
€ 6,06*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,93*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,95*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,71*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.