Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Archivbox 6084-00-00 70mm x 325mm x 265mm Wellpappe Naturbraun


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S372921
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6084-00-00
EAN/GTIN:
     4002432312405
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archiv-Schachtel mit Verschlusslasche, Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Für Ordner-Inhalte und EDV-Listen für Format DIN A4, buchförmig aufklappbar, Wellpappe mit Natronpapier kaschiert.
Weitere Informationen:
Tiefe:
265 mm
Höhe:
325 mm
Farbe:
braun
Breite:
70 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Archivbox Premium
Art des Verschlusses:
Lasche
max. Füllhöhe an Papier:
63
Lieferung gefaltet:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Grammatur:
390 g/m²
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Material:
Wellpappe
Herstellerfarbe:
Naturbraun
Produkt-Art:
Archivbox
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1772
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,10*
3 Tage
1563
1
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 2,14*
Lager 615
5
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,25*
3 Tage
524
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,27*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Schachteln
€ 2,25*
€ 2,68
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,88*
€ 2,24
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,76*
€ 2,09
pro Schachtel
ab 25 Schachteln
€ 1,75*
€ 2,08
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,70*
€ 2,02
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,65*
€ 1,96
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,27*
€ 1,51
pro Schachtel
Mindestbestellmenge: 5 Schachteln ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,77*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,74*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.