Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, naturbraun
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31917-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60810000
EAN/GTIN:
     4002432312375
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
Transport-Box
Transportbox
Leitz Archiv-Schachtel, A4, mit Deckel, eingestanzten Handgriffen und Bodenplatte. Für Ordner, übereinander stapelbar, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 445 mm (4-7 Ordner). Format: 340 x 275 x 455 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Höhe:
275
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
Naturbraun
Werkstoff:
Pappe
Breite:
340
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Deckel
Archivdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
übereinander stapelbar
Tiefe:
455
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
15
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 7,07*
3 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 7,08*
2 Tage
339
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,95*
€ 7,09*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 7,32*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,52*
€ 7,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 7,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 70,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,53*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,77*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,74*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.