| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-6902046151 Herst.-Nr.: 6902046151 EAN/GTIN: 4006793266988 |
| |
|
| | |
| Der PARASNAP® STRAP von PARAT ist auf Basis des patentierten Helmhaltersystems PARASNAP® von PARAT und speziell für den Einsatz bei Bauhelmen entwickelt worden. Das PARASNAP® Leuchtenhaltersystem überzeugt durch die patentierte Kombination aus magnetischer Verbindung und mechanischer Arretierung. Zur Befestigung einer entsprechenden Sicherheitsleuchte von PARAT wird zusätzliche der PARASNAP® SNAP-IN1 (für PX0,PX1, X1) oder der SNAP-IN2(PX2, X2) benötigt. Der PARASNAP® STRAP verfügt über ein elastisches Befestigungsband und der Base zum Einrasten der Sicherheitsleuchte. Hochwertig ausgewählte Materialien machen den Strap besonders strapazierfähig und somit sehr langlebig. Mit dem Einsatz der Kombination aus Leuchtenhaltesystem PARASNAP® STRAP und einer leistungsstarken PARAT-Sicherheitsleuchten auf dem Bauhelmen, können Arbeitsbereiche und -Wege kraftvoll und sicher ausgeleuchtet werden. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Sicheres Licht bei jedem Baueinsatz! | Top Features: | Patentiertes Leuchtenhaltersystem von PARAT | Hochwertige Verarbeitung strapazierfähiger Materialien, sorgen für extreme Robustheit und Langlebigkeit | Das elastische Befestigungsband gibt dem Leuchtenhalter einen sicheren Halt | Breite: | 35.0 mm | Tiefe: | 60.0 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Taschenlampe, Taschenleuchte, parat helmhalter, helmhalter, schutzhelm pa, parat, parasnap |
| | |
| |