Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte PARALUX® PX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX2
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX2
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX2
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX2
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6901252158
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6901252158
EAN/GTIN:
     4006793751781
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Das schlanke Gehäuse der Sicherheitsleuchte wird aus nicht leitfähigem Polycarbonat gefertigt. Das verwendete Material ist sehr robust und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Für eine komfortable Einhandbedienung befindet sich im Heck der Leuchte ein gummierter Knopf. Der Heckknopf ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten der Leuchte. Im Vorderteil der Sicherheitsleuchte ist ein gummierter Leuchtenkopf eingebaut. Der Leuchtenkopf ist mit Aluminium beschichtet und mit einem langlebigen LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Leuchtweite der Sicherheitsleuchte beträgt etwa 35 Meter. Die Sicherheitsleuchte ist für das PARASNAP® -System vorbereitet und kann damit an Arbeitshelmen befestigt werden. Zur einfachen Befestigung an einem Gürtel oder eine Tasche, befindet sich ein Clip am Gehäuse der Sicherheitsleuchte. Die Lieferung der Sicherheitsleuchte erfolgt inklusive Batterien. Durch den zertifizierten Explosionsschutz ist die Sicherheitsleuchte für extreme Arbeits- und Einsatzbereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Polycarbonat mit zertifiziertem Explosionsschutz.
Top Features:
Sicherheitsleuchte mit zertifiziertem EX-Schutz | Kompatibel zum PARASNAP®-System | Wasser- und staubdichtes Polycarbonat Gehäuse | Gummierter Heckschalter und Leuchtenkopf | Sicherheitsleuchte mit komfortabler Einhandbedienung
Breite:
142.0 mm
Tiefe:
22.0 mm
Höhe:
14.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
gelb
Schutzart:
II 2G Ex ib e IIB T4 Gb
Gewicht:
20.0 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6903017061
ab € 6,41*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,06*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 6,83*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.