| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-6911252158 Herst.-Nr.: 6911252158 EAN/GTIN: 4006793749788 |
| |
|
| | |
| Diese LED Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 gehört zu den sichersten und effektivsten Lichtmitteln in unserem Angebot. Die Sicherheitsleuchte ist dabei nicht nur zu 100% wasserdicht, sondern verfügt darüber hinaus über einen stabilen, gummierten Leuchtenkopf mit EX-Schutz. Die besonders gut in der Hand liegende Sicherheitsleuchte ist dabei für den Gebrauch in schwierigen Umgebungen ausgerichtet und kann dank gummiertem Heckschalter auch zur Einhandbedienung problemlos genutzt werden. Diese Sicherheitsleuchte produziert im Betrieb bis zu 120 Lumen und hält diese Leistung bis zu 15 Stunden. Um die Effektivität und Nützlichkeit unserer LED Sicherheitsleuchte PX1 zu erhöhen, kann diese an beinahe allen gängigen Hermhalterungen und natürlich im PARASNAP® am Körper getragen werden. So behalten unsere Kunden in jeder Situation freie Hände und können sich auf die effektive Beleuchtung durch unsere Taschenleuchte verlassen. Da die Leuchte komplett aus nicht leitendem Kunststoff gefertigt ist, sind auch gefährliche Umgebungen kein Problem. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Stabile Sicherheitsleuchte, geeignet für Zone 1, mit hoher Leuchtkraft | Top Features: | Explosionsschutz | 120 Lumen Leuchtleistung | 15 Stunden volle Leuchtkapazität | Gummierter Leuchtenkopf und gummierter Heckschalter | Breite: | 167.0 mm | Tiefe: | 39.0 mm | Höhe: | 19.0 mm | Material: | PC (Polycarbonat) | Farbe: | gelb | Schutzart: | II 2G Ex ib IIB T4 Gb | II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68 | Gewicht: | 80.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, handlampe, handlampe batterie, parat, paralux, sicherheitsleuchte, taschenleuchte, ex schutz |
| | |
| |