Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iX6850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iX6850 Bild1
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iX6850 Bild1
Canon Bild2
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iX6850 Bild3
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iX6850 Bild4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8747B006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8747B006AA
EAN/GTIN:
     4960999991214
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iX6850

Dieser leistungsstarke A3+ Bürodrucker bietet LAN- und WLAN-Konnektivität und unterstützt den Direktdruck von Mobilgeräten. 5 separate Tintentanks für Geschäftsdokumente und Fotos in hervorragender Qualität.

  • Leistungsstarker, besonders kompakter A3+ Drucker für das Büro
  • Gemeinsame Nutzung dank LAN- und WLAN-Konnektivität
  • 5 separate Tintentanks für erstklassige Druckqualität und minimierten Abfall
  • Superschneller Druck: A4-Druckgeschwindigkeit 14,5/10,4 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe
  • Sparen Sie bei Tinte mit optionalen XL- und XXL-Tinten

DRUCKERFUNKTIONEN

  • Druckauflösung : bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹
  • Drucktechnologie: 5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
    FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen
    ChromaLife100+ Tinten
  • Druckgeschwindigkeit SW: ca. 14,5 ISO-Seiten/Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: ca. 10,4 ISO-Seiten/Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Foto: randlos 10 x 15 cm: ca. 36 Sekunden¹
    A3+ mit Rand: ca. 120 Sekunden¹
  • Randloser Druck: ja (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): manuell wählbar

KOMPATIBLE TINTEN

  • Standard-Tinten: PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz)
    CLI-551BK (Schwarz)
    CLI-551C (Cyan)
    CLI-551M (Magenta)
    CLI-551Y (Gelb)
  • Optionale XL-Tinten: PGI-555PGBK XXL (Pigment-Schwarz XXL)
    PGI-550PGBK XL (Pigment-Schwarz XL)
    CLI-551BK XL (Schwarz XL)
    CLI-551C XL (Cyan XL)
    CLI-551M XL (Magenta XL)
    CLI-551Y XL (Gelb XL)

TINTENREICHWEITE

  • PBK (Pigment-Schwarz): Standard: 375 Seiten oder 2.390 Fotos
    Optionale XL-Tinte: 620 Seiten oder 4.720 Fotos
    Optionale XXL-Tinte: 1.000 Seiten oder 7.685 Fotos
  • BK (Schwarz): Standard: 1.645* Seiten oder 384 Fotos
    Optionale XL-Tinte: 5.000* Seiten oder 845 Fotos
  • C (Cyan): Standard: 337 Seiten oder 125 Fotos
    Optionale XL-Tinte: 700 Seiten oder 283 Fotos
  • M (Magenta): Standard: 324 Seiten oder 138 Fotos
    Optionale XL-Tinte: 670 Seiten oder 340 Fotos
  • Y (Gelb): Standard: 331 Seiten oder 120 Fotos
    Optionale XL-Tinte: 700 Seiten oder 293 Fotos
  • Farben (CMY Durchschnitt): Standard CMY: 331 Seiten oder 127 Fotos
    Optionale XL-Tinten (CMY): 690 Seiten oder 303 Fotos
  • Testbedingungen: ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)
    ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm Farbfoto (randlos)
    Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
    * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

  • Papiersorten: Normalpapier
    Umschläge (DL, COM10)
    Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
    Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
    Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
    Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
    Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    Canon Fotopapier matt (MP-101)
    Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
    Canon Fotosticker (PS-101)
    Canon T-Shirt-Transferfolie (TR-301)
  • Papiervorrat: Maximale 150 Blatt (Normalpapier)
    Maximale 20 Blatt (Fotopapier)
  • Papierformate: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
  • Papiergewicht: Normalpapier: 64 - 105 g/m²
    Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m²

SCHNITTSTELLEN

  • Kabelverbindungen: USB Hi-Speed
    Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)
  • Kabellose Verbindungen: WLAN: IEEE802.11 b/g/n
  • Unterstützte Apps: PIXMA Printing Solutions App
    Apple AirPrint
    Google Cloud Print

SOFTWARE

  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit
    Mac OS X v10.6.8 oder höher
  • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS (PIXMA Printing Solutions App, AirPrint)
    Android (PIXMA Printing Solutions App)
    Windows RT
  • Systemanforderungen: Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
    Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
    Display: 1.024 x 768 ( XGA)
  • Mitgelieferte Software: Druckertreiber
    My Image Garden
    Quick Menu
    Easy-WebPrint EX (Plug-in für Internet Explorer 8 oder höher)

ALLGEMEINE ANGABEN

  • Abmessungen (B x T x H): ca. 584 x 310 x 159 mm
  • Gewicht: ca. 8,1 kg
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
  • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
    Standby (bei WLAN-Verbindung zum PC): ca. 2,0 W
    Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,4 W
    Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 2 Minuten
    Druckbetrieb: ca. 24 W¹
  • Geräuschentwicklung: ca. 44,0 dB(A)¹
  • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 15-30 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
  • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): bis zu 12.000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Fotodrucker, Photodrucker, Fotodrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon tintenstrahl multifunktionsdrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, Drucker, Tintenstrahl, Tintendrucker, Tintenstrahl-Fotodrucker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8746B006AA
ab € 268,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.