Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP8750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP8750 Bild1
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP8750 Bild1
Canon Bild2
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP8750 Bild3
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP8750 Bild4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8746B006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8746B006AA
EAN/GTIN:
     4960999992167
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker

Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP8750

Außergewöhnlich hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ ermöglicht der Premium-Fotodrucker mit 6 separaten Tintentanks. Drucken Sie drahtlos von überall zu Hause auch von Smartphones, Tablets und WLAN-Kameras. Ideal für Foto-Begeisterte.

  • Premium A3+ WLAN-Drucker für Foto-Begeisterte
  • Das 6-Farbsystem beinhaltet eine spezielle Grautinte für außergewöhnliche Farb- und Schwarzweißdrucke
  • Besonders effizient durch individuell austauschbare Tintentanks und optionale XL-Tinten
  • Drucken von Smartphones und Tablets mit der PIXMA Printing Solutions App
  • Unterstützung von Apple AirPrint, Google Cloud Print und WLAN PictBridge

DRUCKERFUNKTIONEN

  • Druckauflösung : bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹
  • Drucktechnologie: 6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, GY)
    FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen
    ChromaLife100+ Tinten
  • Druckgeschwindigkeit Dokumente (SW): ca. 14,5 ISO-Seiten/Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Dokumente (Farbe): ca. 10,4 ISO-Seiten/Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Foto: randlos 10 x 15 cm: ca. 36 Sekunden¹
    A3+ mit Rand: ca. 120 Sekunden¹
  • Randloser Druck: ja (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): manuell wählbar
  • Bedrucken geeigneter Disks: ja (über mitgelieferte Software)

KOMPATIBLE TINTEN

  • Standard-Tinten: PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz)
    CLI-551BK (Schwarz)
    CLI-551C (Cyan)
    CLI-551M (Magenta)
    CLI-551Y (Gelb)
    CLI-551GY (Grau)
  • Optionale XL-Tinten: PGI-550PGBK XL (Pigment-Schwarz XL)
    CLI-551BK XL (Schwarz XL)
    CLI-551C XL (Cyan XL)
    CLI-551M XL (Magenta XL)
    CLI-551Y XL (Gelb XL)
    CLI-551GY (Grau XL)

TINTENREICHWEITE

  • PBK (Pigment-Schwarz): Standard: 300 Seiten oder 2.070 Fotos*
    Optionale XL-Tinte: 500 Seiten oder 4.775 Fotos*
  • BK (Schwarz): Standard: 1.105* Seiten oder 337 Fotos*
    Optionale XL-Tinte: 4.405* Seiten oder 870 Fotos*
  • C (Cyan): Standard: 311 Seiten oder 164 Fotos*
    Optionale XL-Tinte: 675 Seiten oder 385 Fotos*
  • M (Magenta): Standard: 307 Seiten oder 150 Fotos*
    Optionale XL-Tinte: 665 Seiten oder 381 Fotos*
  • Y (Gelb): Standard: 312 Seiten oder 146 Fotos*
    Optionale XL-Tinte: 670 Seiten oder 358 Fotos*
  • GY (Grau): Standard: 780 Seiten oder 126 Fotos*
    Optionale XL-Tinte: 3.350 Seiten oder 275 Fotos*
  • Farben (CMY Durchschnitt): Standard CYM: 310 Seiten oder 153 Fotos*
    Optionale XL-Tinten (CYM): 670 Seiten oder 374 Fotos*
  • Testbedingungen: ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)
    ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm Farbfoto (randlos)
    Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
    * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

  • Papiersorten: Normalpapier
    Umschläge (DL, COM10)
    Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
    Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
    Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
    Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
    Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    Canon Fotopapier matt (MP-101)
    Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
    Canon Fotosticker (PS-101)
    Canon T-Shirt-Transferfolie (TR-301)
    Weitere FineArt Papiere
  • Papiervorrat: Maximale 150 Blatt (Normalpapier)
    Maximale 20 Blatt (Fotopapier)
  • Papierformate: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
  • Papiergewicht: Normalpapier: 64 - 105 g/m²
    Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m²

ANSCHLÜSSE

  • Kabelverbindungen: USB Hi-Speed
  • Kabellose Verbindungen: WLAN: IEEE802.11 b/g/n
  • Unterstützte Apps: PIXMA Printing Solutions App
    Apple AirPrint
    Google Cloud Print
    WLAN PictBridge

SOFTWARE

  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit
    Mac OS X v10.6.8 oder höher
  • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS (PIXMA Printing Solutions App, AirPrint)
    Android (PIXMA Printing Solutions App)
    Windows RT
  • Systemanforderungen: Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
    Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
    Display: 1.024 x 768 ( XGA)
  • Mitgelieferte Software: Druckertreiber
    My Image Garden
    Quick Menu
    Easy-WebPrint EX (Plug-in für Internet Explorer 8 oder höher)

ALLGEMEINE ANGABEN

  • Abmessungen (B x T x H): ca. 590 x 331 x 159 mm
  • Gewicht: ca. 8,5 kg
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
  • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
    Standby (bei WLAN-Verbindung zum PC): ca. 1,9 W
    Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,4 W
    Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 2 Minuten
    Druckbetrieb: ca. 23 W¹
  • Geräuschentwicklung: ca. 43,5 dB(A)¹
  • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 15-30 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8747B006AA
ab € 165,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.