Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150 Bild 2
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150 Bild 3
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150 Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0972C006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0972C006AA
EAN/GTIN:
     4549292052466
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY IB 4150

MAXIFY iB4150
Speziell für Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert. Hohe Druckgeschwindigkeit von 24/15,5 ISO-Seiten/Minute mit einer Tintenreichweite von bis zu 2.500 Seiten, geringen Betriebskosten und WLAN – ideale Leistungsmerkmale für kleinere Büros.

Das Arbeitstier für vielbeschäftigte Büros
Der Farb-Tintenstrahldrucker mit der idealen Geschwindigkeit, Kapazität und Wirtschaftlichkeit für jedes kleinere Büro. Mit seiner großen 500-Blatt-Papierkassette bietet der Canon MAXIFY iB4150 eine großzügige Papierkapazität. Dank seiner Marker- und abriebfesten DRHD Tinten liefert er hochwertige Drucke mit lebendigen Farben und gestochen scharfem Text. Der Canon MAXIFY iB4150 druckt A4 mit bis zu 24/15,5 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe), wobei die erste Seite (FPOT) nach nur ca. 6 Sekunden im Ausgabefach liegt.

Besonders wirtschaftlich
Vom niedrigen Energieverbrauch bis zur hohen Reichweite der individuell austauschbaren Tinten ist der Canon MAXIFY iB4150 ganz auf die Reduzierung der Betriebskosten ausgelegt. Die Schwarztinte bietet eine Reichweite von bis zu 2.500 ISO-Seiten und die Farbtinten ermöglichen den Druck von bis zu 1.500 Seiten – so wird die Arbeit im Büro nicht ständig durch das Wechseln der Tinten unterbrochen. Zudem ist ist optional ein Multipack mit vier Farben erhältlich, mit dem sich die Druckkosten noch weiter reduzieren lässt.

Vielseitiger Bürodrucker
Mit dem Canon MAXIFY iB4150 ist es ganz einfach, produktiv zu sein und die anstehende Arbeit zu bewältigen. Der automatische beidseitige Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Etiketten und Umschläge bis zum Fotopapier – ermöglichen das einfache Bearbeiten aller gängigen Druckjobs im Büro. Mit seinen leicht anwendbaren Funktionen ist der Canon MAXIFY iB4150 ideal, um alle Druckjobs im typischen Büroalltag zu meistern.

Über die Cloud oder ein Mobilgerät
Die Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria und die Canon PRINT App ermöglicht das einfache Drucken von Mobilgeräten. Auch alle gängigen Cloud-Services wie Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote und OneDrive lassen sich zum Direktdruck nutzen. Über den Zugriffspunktmodus lässt sich ein Mobilgerät direkt mit dem Drucker verbinden – ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht erforderlich.

Management und Überwachung –ganz einfach
Der Canon MAXIFY iB4150 liefert kleineren Büros eine exzellente Druckqualität und Produktivität. Zudem bietet er umfangreiche Administratorfunktionen, mit denen Management, Überwachung und Steuerung des Druckers ganz einfach sind. Weitere Optionen ermöglichen einem System-Administrator die schnelle und einfache Konfiguration des Druckers und die Einschränkungen der Nutzung.

SNMP-Netzwerkintegration
Der Canon MAXIFY iB4150 ist SNMP-kompatibel (Simple Network Management Protocol), so dass er sich ganz einfach in ein bestehendes Büro-Netzwerk integrieren lässt. SNMP ermöglicht auch Wartungs- und Überwachungsfunktionen einschließlich Tintenstände, Fehlermeldungen und Seitenzähler.


Highlights

  • Hohe Druckgeschwindigkeit: 24/15,5 ISO-Seiten/Min. (SW/Farbe)
  • LAN-/WLAN-Konnektivität
  • Drucken aus gängigen Cloud-Services
  • Hohe Tintenreichweite: bis zu 2.500 SW-/1.500 Farbseiten
  • Produktive Papierkapazität für bis zu 500 Blatt


TECHNISCHE DATEN

    ÜBERBLICK

    • Zusammenfassung: Schneller und wirtschaftlicher Drucker für kleinere Büros
    • Funktionen: Druck, WLAN, Ethernet + Cloud Link

    DRUCKERFUNKTIONEN

    • Druckgeschwindigkeit (ca.):
      • 24,0 ISO-Seiten/Min. (A4, S/W)¹
      • 15,5 ISO-Seiten/Min. (A4, Farbe)¹
    • Erste Seite nach (ca.):
      • S/W: 6 Sek. (aus Bereitschaft) / 10 Sek. (aus Sleep-Modus)
      • Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 12 Sek. (aus Sleep-Modus)
    • Drucktechnologie: Tintenstrahldruck mit FINE Druckkopf
    • Maximale Druckauflösung: 600 x 1.200 dpi
    • Druckränder (Min.): Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
    • Beidseitiger Druck: automatisch (A4, LTR, Normalpapier)

    TINTEN & REICHWEITE

    • Tinte:
      • Dual Resistant High Density Tinte
      • 4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
    • XL-Tinten:
      • PGI-2500XL BK (bis zu 2.500 Seiten)¹
      • PGI-2500XL C (bis zu 1.755 Seiten)¹
      • PGI-2500XL M (bis zu 1.295 Seiten)¹
      • PGI-2500XL Y (bis zu 1.520 Seiten)¹
      • Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY): ca. 1.500 Seiten¹

    PAPIER

    • Papiersorten:
      • Normalpapier
      • Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch)
      • Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
      • Canon Fotopapier matt (MP-101)
      • Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
      • Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
      • Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
      • Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    • Papiervorrat:
      • Obere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
      • Untere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
    • Papierformate:
      • Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL
      • Fotopapier A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
      • Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm, Länge 127-355,6 mm
    • Papiergewicht:
      • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
      • Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

    ANSCHLÜSSE

    • Kabelverbindungen:
      • Hi-Speed USB 2.0
      • Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)
    • Kabellose Verbindungen:
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n¹
      • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
      • Zugriffspunktmodus
    • Unterstützte Apps:
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät)
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Mopria
      • Microsoft Mobile Print
      • Apple AirPrint
      • Google Cloud Print

    SOFTWARE

    • Unterstützte Betriebssysteme:
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
      • Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
      • Mac OS X v10.8.5 oder höher
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen:
      • Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
      • Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
      • Display: 1.024 x 768 oder mehr
    • Mitgelieferte Software:
      • Druckertreiber
      • Quick Utility Toolbox
      • IJ Network Device Setup Utility
      • Easy-WebPrint EX

    ALLGEMEINE ANGABEN

    • Display:Hochauflösendes LC-Display
    • Abmessungen (B x T x H):
      • ca. 463 x 394 x 290 mm
      • ca. 463 x 459 x 290 mm (mit Papierablage)
    • Gewicht:ca. 9,6 kg
    • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch:
      • Standby (Scanlampe aus)
      • USB-Verbindung zum PC: ca. 0,9 W
      • Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
      • Druckbetrieb (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 27 W¹
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): 0,2 kWh ¹
    • Geräuschentwicklung: ca. 53 dB (A)¹
    • Empfohlene Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 15-30 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Maximales monatliches Druckvolumen: bis zu 30.000 Seiten¹
    • Empfohlenes Druckvolumen: 250-1500 Seiten pro Monat

    Haftungsausschluss

    • Änderungen vorbehalten.
    • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
    • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
    • Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
    • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
    • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

    Fußnoten

    • Druckgeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
    • Scanauflösung (optisch) - ¹ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
    • Scangeschwindigkeit (ADF) ca. - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
    • Kopiergeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735
    • die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn mit dem ADF eine bestimmte Anzahl an Seiten fortlaufend gescannt wird, benötigt der Drucker unter Umständen nach jedem Scanvorgang eine Pause (normalerweise weniger als 1 Minute). Dadurch wird verhindert, dass der Papiereinzugsmechanismus überhitzt. Wenn Sie mit Standardeinstellungen (Farbe, 300 dpi) scannen oder kopieren, pausiert der Papiereinzug nach ca. 80 Blättern bei fortlaufendem Einzug oder wiederholtem Einzug innerhalb kurzer Zeit. Die Dauer der Pause kann je nach Scaneinstellung einschließlich Farb- oder Schwarzweiß-Auswahl und Scanauflösung unterschiedlich sein.
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit - ¹ Basierend auf ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe.
    • XL-Tinten - ¹ Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten.
    • Kabellose Verbindungen - ¹ WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
    • Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
    • Stromverbrauch - ¹ Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) - ¹ Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts.
    • Geräuschentwicklung - ¹ Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
    • Maximales monatliches Druckvolumen - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0960C006AA
ab € 143,38*
Ähnlich
Canon
0971C006AA
ab € 184,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.