Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-02.0A4BC-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7353962
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-02.0A4BC-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446284213
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 35° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=2mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC232-02.0A4BC-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
2 mm
A5:
1,85 mm
B2:
7 mm
B3:
29 mm
B5:
57 mm
B6:
29 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h6
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,014 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
35 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-02.0A4BC-WJ30ED
D c:
2 mm
L c:
7 mm
l 3:
11,3 mm
d 2:
1,9 mm
l 1:
57 mm
l 4:
29 mm
d 1:
4 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,81*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,44*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,74*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.