Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5960874
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1549TFP-2
EAN/GTIN:
     4031132311517
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • TFP • Dc=2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1549TFP-2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2 mm
B3:
56,996 mm
B4:
52 mm
B5:
85 mm
B6:
56 mm
B7:
0,466 mm
B71:
84,53 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C31:
f11
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFP
H4:
S
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1549TFP-2
D c:
2 mm
L c:
52 mm
l 1:
85 mm
l 2:
56 mm
d 1:
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.020
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,83*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,43*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,79*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 255,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.