Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-5.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072544
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-5.02
EAN/GTIN:
     4031132139180
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=5,02mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-5.02
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
5,02 mm
B3:
52,5 mm
B4:
52 mm
B5:
86 mm
B71:
86 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0050
C3:
5 mm
C31:
h9
C4:
34 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,014 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-5.02
D c:
5,02 mm
L c:
23 mm
l 1:
86 mm
l 5:
34 mm
d 1:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,89*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.