Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5034287
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.16.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER25/26mm • d11=5-4mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.16.050
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
4 mm
A32:
5 mm
A4:
25,8 mm
A5:
25 mm
B5:
34 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0250
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0040
C8:
22,34 mm
D7:
0,077 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.16.050
Spannzangen:
ER25
d 11:
5 - 4 mm
l 1:
34 mm
Masse (Gewicht):
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,87*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 316,71*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 329,46*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 060
ab € 348,28*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 348,38*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 070
ab € 384,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER25
ab € 152,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER25
ab € 168,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER25
ab € 212,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER25
ab € 234,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.