Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 60° E6818-6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071389
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6818-6.3
EAN/GTIN:
     4031132156781
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334
HSS-Kegelsenker 60° E6818 • DIN 334 • Zylinderschaft • Dc=6,3mm
Weitere Informationen:
J21:
E6818-6.3
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
1,6 mm
A21:
6,3 mm
A3:
1
A4:
1,8 mm
B5:
45 mm
B6:
6,3 mm
B71:
45 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0050
C3:
5 mm
C4:
28 mm
D1:
3
D6:
6300 1/min
D7:
0,009 kg
E1:
60 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 334
J7:
0
Bezeichnung:
E6818-6.3
D c:
6,3 mm
d 3:
1,6 mm
l 1:
45 mm
d 1:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,56*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,12*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.