Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1722-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062656
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1722-3
EAN/GTIN:
     4031132151045
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1722 • UFL® • DIN 1869 II • 22xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1722-3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3 mm
B3:
131,499 mm
B4:
125 mm
B5:
190 mm
B6:
130 mm
B7:
0,699 mm
B71:
189,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
f11
C4:
58,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,012 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 II
J7:
0
Bezeichnung:
A1722-3
D c:
3 mm
L c:
125 mm
l 1:
190 mm
l 2:
130 mm
d 1:
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,76*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.