Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060283
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-0.5
EAN/GTIN:
     4031132040325
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-0.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,5 mm
B3:
6,247 mm
B4:
5,2 mm
B5:
22 mm
B6:
6 mm
B7:
0,117 mm
B71:
21,88 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0005
C3:
0,5 mm
C31:
f11
C4:
15,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-0.5
D c:
0,5 mm
L c:
5,2 mm
l 1:
22 mm
l 2:
6 mm
d 1:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,90*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,53*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,50*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 045
ab € 298,25*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 052
ab € 314,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.