Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER16-067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K
Artikel-Nr.:
     C9599-6840714
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB009.K40-ER16-067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=40 • d11=ER16
Weitere Informationen:
J21:
AB009.K40-ER16-067
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
27,74 mm
A4:
63,5 mm
A5:
27,74 mm
B1:
47,55 mm
B3:
66,54 mm
B4:
134,94 mm
B71:
52,379 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
5/8"-11
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
17 mm
C4:
68,4 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0160
D6:
18000 1/min
D7:
0,98 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ASME B5.50
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AB009.K40-ER16-067
d 1:
CAT40
d 11:
1-10
d 12:
1,092 inch
l 4:
2,62 inch
Spannzangen:
ER16
d 13:
5/8"-11
Masse (Gewicht):
0,98 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.