| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932492044 Herst.-Nr.: 4932492044 EAN/GTIN: 4058546413569 |
| |
|
| | |
| Höchste europäisch zertifizierbare Schnittschutzklasse. 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten. Hervorragende Griffigkeit mit Nitril beschichteter Handinnenflächen. Nitril ist ideal bei extremen Temperaturen und öligen Oberflächen. Äußerst atmungsaktiv für einen hohen ganztägigen Tragekomfort. Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit. SMARTSWIPE™ Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. DMF-frei und konform mit den REACH Bestimmungen. Dreimal mit der Maschine waschbar. Schnittschutz gemäß EN ISO 21420 und EN388:2016 (4X43F).
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 11 / XXL | AAO663003: | 4058546413569 | AAW913001: | High Cut F Gloves - 11/XXL - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 11 | EF008626: | EV003297 | Bezeichnung: Modellvariante: | High Cut F Gloves - 11/XXL - 1pc | GTIN: | 4058546413569 | Größe: | 11 / XXL | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, Schnittschutzhandschuhe Kl.F 11/XXL |
| | |
| |