| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479924 Herst.-Nr.: 4932479924 EAN/GTIN: 4058546377182 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit. Schnittschutzklasse 2/B für Materialtransport, Holzbau, Trockenbau, Deckenarbeiten, Malerarbeiten. Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger. SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA.
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 10 / XL | AAK660004: | Hang Card | AAO663003: | 4058546377182 | AAW913001: | Hi-Vis Cut B Gloves - 10/XL - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 10 | EF008626: | EV003296 | Bezeichnung: Modellvariante: | Hi-Vis Cut B Gloves - 10/XL - 1pc | GTIN: | 4058546377182 | Geliefert in 1: | Karte aufhängen | Größe: | 10 / XL | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, SCHNITTSCHUTZHANDS. 2/B 10/XL HI-VIS |
| | |
| |