| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479916 Herst.-Nr.: 4932479916 EAN/GTIN: 4058546377106 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichtete Handflächen. Sehr gute Tast- und Feinfühligkeit und ganztägigen Tragekomfort, ideal für Materialtransport, Schreiner, Sanitär, Instandhaltung. SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 7 / S | AAK660004: | Hang Card | AAO663003: | 4058546377106 | AAW913001: | Hi-Vis Cut A Gloves - 7/S - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 7 | EF008626: | EV002065 | Bezeichnung: Modellvariante: | Hi-Vis Cut A Gloves - 7/S - 1pc | GTIN: | 4058546377106 | Geliefert in 1: | Karte aufhängen | Größe: | 7 / S | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, SCHNITTSCHUTZHANDS. 1/A 7/S HI-VIS |
| | |
| |