| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479907 Herst.-Nr.: 4932479907 EAN/GTIN: 4058546377014 |
| |
|
| | |
| Sehr gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung, die vor allem bei einem sehr breiten Temperaturbereich und auf öligen Oberflächen von Vorteil ist. Entwickelt für eine hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit. Hohe Durchstichfestigkeit schützt vor scharfen Gegenständen. SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4242B).
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 8 / M | AAK660004: | Hang Card | AAO663003: | 4058546377014 | AAW913001: | Cut B Gloves - 8/M - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF008625: | 8 | EF008626: | EV003295 | Bezeichnung: Modellvariante: | Cut B Gloves - 8/M - 1pc | GTIN: | 4058546377014 | Geliefert in 1: | Karte aufhängen | Größe: | 8 / M | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH 2/B 8/M (1) |
| | |
| |